Motion
1325WBQM1B30-AC-194 OMNIBOX

GROVE GEAR
1325WBQM1B30-AC-194 OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI04839407
N° MFR1325WBQM1B30-AC-194 OMNIBOX
Prix4,230.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1325WBQM1B30-AC-194 OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI04839407
N° MFR1325WBQM1B30-AC-194 OMNIBOX
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
Prix4,230.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    8-1/2 x 5-3/4 x 9.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.38 po
  • Longueur du boîtier
    8.50 po
  • Largeur du boîtier
    5.75 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1325
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 58.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1612 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    30:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9.3800 po;238.25 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.1200 po;358.65 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    13.0600 po;331.72 mm
  • Poids
    239.04 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4706522
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934649950
  • Puissance d’entrée maximale
    9.500 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1536 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1325W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934649950

Aperçu

Description du fabricant
1325WBQM1A30-AC-194 OMNIBOX