Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant1325
- Couple de sortie maximal1612 po-lb à 1750 tr/min
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio900:1
- Hauteur des dimensions d’expédition9.3800 po;238.25 mm
- Longueur des dimensions d’expédition14.1200 po;358.65 mm
- Largeur des dimensions d’expédition13.0600 po;331.72 mm
- Poids239.04 lb
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant4732763
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant782934650994
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- Série1325W
- CUP_NON782934650994