Motion
1325WLM6B-30AA

GROVE GEAR
1325WLM6B-30AA

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI04839430
N° MFR1325WLM6B-30AA
Prix4,182.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1325WLM6B-30AA

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI04839430
N° MFR1325WLM6B-30AA
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
Prix4,182.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    325
  • Taille du réducteur du fabricant
    325
  • Rapport nominal
    30:1
  • Ratio
    30:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9.3800 po;238.25 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.1200 po;358.65 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    13.0600 po;331.72 mm
  • Poids
    149.4 lb, 67.767 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4706147

Aperçu

Description du fabricant
1325WLM6A30-AA OMNIBOX