Motion
1325WUWM3S125-AB OMNIBOX

GROVE GEAR
1325WUWM3S125-AB OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 125:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po
N° D’ARTICLE MI04839483
N° MFR1325WUWM3S125-AB OMNIBOX
Prix10,604.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1325WUWM3S125-AB OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 125:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po
N° D’ARTICLE MI04839483
N° MFR1325WUWM3S125-AB OMNIBOX
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
Prix10,604.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1325
  • Couple de sortie maximal
    1612 po-lb à 1750 tr/min
  • Rapport nominal
    125:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    125:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    16.3800 po;416.05 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13.0600 po;331.72 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    7.8700 po;199.90 mm
  • Poids
    239.04 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4754597
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934651663
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1325W
  • CUP_NON
    782934651663

Aperçu

Description du fabricant
1325WUWM3S125-AB OMNIBOX 4754597
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon