Spécifications
Dimensions
- Distance centrale4.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant1425
- Couple de sortie maximal2742 po-lb à 1750 tr/min
- Taille de sortie2.1875 po
- Ratio1800:1
- Poids373.76 lb
Détails
- Type d’entréeAccouplement face en C
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant782934651779
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- Série1425W
- CUP_NON782934651779
Aperçu
Description du fabricant
1425WXWQF2A1800AB OMNIBOX