Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier525
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant1525
- Couple de sortie maximal4953 po-lb à 1750 tr/min
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio500:1
- Hauteur des dimensions d’expédition21.0000 po;533.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition17.7200 po;450.10 mm
- Largeur des dimensions d’expédition11.0900 po;281.70 mm
- Poids513.76 lb
Détails
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant4712195
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant782934650628
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- Série1525W
- CUP_NON782934650628