Motion
1525WO1B5:1 OMNIBOX

GROVE GEAR
1525WO1B5:1 OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI04839677
N° MFR1525WO1B5:1 OMNIBOX
Prix8,945.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1525WO1B5:1 OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI04839677
N° MFR1525WO1B5:1 OMNIBOX
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
Prix8,945.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    525
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1525
  • Couple de sortie maximal
    4953 po-lb à 1750 tr/min
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    5:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    21.0000 po;533.40 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    17.7200 po;450.10 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    11.0900 po;281.70 mm
  • Poids
    513.76 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4706210
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934647802
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    1525W
  • CUP_NON
    782934647802

Aperçu

Description du fabricant
1525WO1A5:1 OMNIBOX