Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier525
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant1525
- Couple de sortie maximal4953 po-lb à 1750 tr/min
- Taille de sortie2.1875 po
- Ratio75:1
- Hauteur des dimensions d’expédition21.0000 po;533.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition17.7200 po;450.09 mm
- Largeur des dimensions d’expédition11.0900 po;281.69 mm
- Poids395.20 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant4754156
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant782934633706
- Puissance d’entrée maximale28.166 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue2524 lb
- RéductionDouble
- Série1525W
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934633706
Aperçu
Description du fabricant
1525WRW2A375 OMNIBOX