Spécifications
Dimensions
- Distance centrale6.0000 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant1600
- Couple de sortie maximal6028 po-lb à 1750 tr/min
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie2.2500 po
- Ratio60:1
- Hauteur des dimensions d’expédition23.5000 po
- Longueur des dimensions d’expédition20.3800 po
- Largeur des dimensions d’expédition11.4900 po
- Poids581.36 lb
Détails
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant4706444
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant782934649349
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- Série1600W
- CUP_NON782934649349