Motion
1600WOWQM2B200-AC OMNIBOX

GROVE GEAR
1600WOWQM2B200-AC OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 3.4375 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI04839768
N° MFR1600WOWQM2B200-AC OMNIBOX
Prix26,538.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1600WOWQM2B200-AC OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 3.4375 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI04839768
N° MFR1600WOWQM2B200-AC OMNIBOX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix26,538.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1600
  • Couple de sortie maximal
    6028 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille de sortie
    3.4375 po
  • Ratio
    200:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    23.5000 po;596.90 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20.3800 po;517.65 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    11.4900 po;291.85 mm
  • Poids
    581.36 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4754599
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934651670
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    1600W
  • CUP_NON
    782934651670

Aperçu

Description du fabricant
1600WOWQM2A200AC OMNIBOX
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon