Spécifications
Dimensions
- Taille Agma5107
- Dimensions du boîtier9.16 x 5.92 x 10.43 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier10.43 po
- Longueur du boîtier9.16 po
- Largeur du boîtier5.92 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant5107
- Débit maximal tr/min190 tr/min
- Rapport nominal9:1
- Poids138.60 lb
Détails
- Ratio réel9:1
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant5107JR09A BU 1.000
- Type d’alésage de sortieBague conique
- RéductionDouble
- Série5107JR
- CUP_NON782934634703
Aperçu
Description du fabricant
5107JR09A MONTAGE SUR ARBRE BU=1.000
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.