Motion
793794 5107JR09, 1.438 BSHNG, BRAS TORQ

FALK
793794 5107JR09, 1.438 BSHNG, TORQ ARM

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5107, 9:1 Rapport, 0.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI04839992
N° MFR793794 5107JR09, 1.438 BSHNG, TORQ ARM
Prix3,971.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
793794 5107JR09, 1.438 BSHNG, TORQ ARM

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5107, 9:1 Rapport, 0.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI04839992
N° MFR793794 5107JR09, 1.438 BSHNG, TORQ ARM
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
Prix3,971.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5107
  • Dimensions du boîtier
    9.16 x 5.92 x 10.43 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    10.43 po
  • Longueur du boîtier
    9.16 po
  • Largeur du boîtier
    5.92 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5107
  • Débit maximal tr/min
    190 tr/min
  • Rapport nominal
    9:1
  • Poids
    138.60 lb

Détails

  • Ratio réel
    9:1
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5107JR09A BU 1.438
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Réduction
    Double
  • Série
    5107JR
  • CUP_NON
    782934634741

Aperçu

Description du fabricant
5107JR09A MONTAGE SUR ARBRE BU=1.438

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon