Spécifications
Dimensions
- Taille Agma5107
- Dimensions du boîtier9.16 x 5.92 x 10.43 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier10.43 po
- Longueur du boîtier9.16 po
- Largeur du boîtier5.92 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant5107
- Débit maximal tr/min125 tr/min
- Rapport nominal14:1
- Poids138.60 lb
Détails
- Ratio réel14:1
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant5107JR14A BU 1.188
- Type d’alésage de sortieBague conique
- RéductionDouble
- Série5107JR
- CUP_NON782934634772
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.