Motion
5107JR14A MONTAGE SUR ARBRE BU=1.250

FALK
5107JR14A SHAFT MOUNT BU=1.250

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5107, 14:1 Rapport, 0.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI04839996
N° MFR5107JR14A SHAFT MOUNT BU=1.250
Prix3,971.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5107JR14A SHAFT MOUNT BU=1.250

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5107, 14:1 Rapport, 0.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI04839996
N° MFR5107JR14A SHAFT MOUNT BU=1.250
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
Prix3,971.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5107
  • Dimensions du boîtier
    9.16 x 5.92 x 10.43 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    10.43 po
  • Longueur du boîtier
    9.16 po
  • Largeur du boîtier
    5.92 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5107
  • Débit maximal tr/min
    125 tr/min
  • Rapport nominal
    14:1
  • Poids
    138.60 lb

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5107JR14A BU 1.250
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Réduction
    Double
  • Série
    5107JR
  • CUP_NON
    782934634789

Aperçu

Description du fabricant
5107JR14A MONTAGE SUR ARBRE BU=1.250

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon