Motion
06UCBN2B4.5 A D

FALK
06UCBN2B4.5 A D

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 4.392:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.7500 po, montage sur socle, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04841153
N° MFR06UCBN2B4.5 A D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
06UCBN2B4.5 A D

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 4.392:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.7500 po, montage sur socle, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04841153
N° MFR06UCBN2B4.5 A D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    10.6 x 7.99 x 9.06 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.06 po
  • Longueur du boîtier
    10.6 po
  • Largeur du boîtier
    7.99 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    06
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 777.780 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2640 po-lb à 500 tr/min
  • Ratio
    4.392:1
  • Poids
    84.60 lb

Details

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    20.000 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Montage sur socle
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934334108

Aperçu

Description du fabricant
06UCBN2B4.5 A D ULTRAMITE 4.392:1

Les clients ont également acheté