Motion
06UWAJ2AB100A C ULTRAMITE

FALK
06UWAJ2AB100A C ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 97.78:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841160
N° MFR06UWAJ2AB100A C ULTRAMITE
Prix8,251.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
06UWAJ2AB100A C ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 97.78:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841160
N° MFR06UWAJ2AB100A C ULTRAMITE
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
Prix8,251.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    06
  • Couple de sortie maximal
    7520 po-lb à 250 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Ratio
    97.78:1
  • Poids
    136.80 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940559
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    4.590 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1730 à 180 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    06UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934195211

Aperçu

Description du fabricant
06UWAJ2AB100A C ULTRAMITE 97.78:1

Les clients ont également acheté