Motion
06UWAJ3AB100N ULTRAMITE

FALK
06UWAJ3AB100N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 103.9:1 Rapport, entrée de couplage face C, entrée 3/4 , sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841256
N° MFR06UWAJ3AB100N ULTRAMITE
Prix7,773.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
06UWAJ3AB100N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 103.9:1 Rapport, entrée de couplage face C, entrée 3/4 , sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841256
N° MFR06UWAJ3AB100N ULTRAMITE
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
Prix7,773.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    3/4 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    06
  • Couple de sortie maximal
    7420 po-lb à 250 tr/min
  • Ratio
    103.9:1
  • Poids
    158.40 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940559
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    3.790 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1730 à 180 tr/min lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    06UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934195501

Aperçu

Description du fabricant
06UWAJ3AB100N ULTRAMITE 103.9:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté