Motion
06UWAJ3AB360A A ULTRAMITE

FALK
06UWAJ3AB360A A ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 357.3:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841292
N° MFR06UWAJ3AB360A A ULTRAMITE
Price 8,418.40 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
06UWAJ3AB360A A ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 357.3:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841292
N° MFR06UWAJ3AB360A A ULTRAMITE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 8,418.40 $/chaque

Specifications

Dimensions

  • Manufacturer Reducer Size
    06
  • Maximum Output Torque
    7520 in-lbs @ 250 rpm
  • NEMA / IEC Frame Size
    56C
  • Ratio
    357.3:1
  • Weight
    158.40 lbs

Details

  • Compatible Base Kit
    1940559
  • Housing Material
    Cast Iron
  • Input Type
    C-Face Coupling
  • Lubrication
    Standard Synthetic Lube
  • Max Input Horsepower
    1.660 hp @ 3500 rpm
  • Mounting
    Basic Drive
  • Mounting Type
    Foot Mount
  • Output Direction
    Left
  • Output Type
    Hollow
  • Overhung Load Capacity
    1730 @ 180 RPM lbf
  • Reduction
    Triple
  • Series
    06UW
  • Standards Met
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934195860

Overview

Mfr description
06UWAJ3AB360A A ULTRAMITE 357.3:1

Customers Also Bought