Motion
07UWBJ2AB140N ULTRAMITE

FALK
07UWBJ2AB140N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdale à angle droit - double réduction, 138:1 rapport, entrée de couplage C-Face, entrée 7/8 , sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841355
N° MFR07UWBJ2AB140N ULTRAMITE
Prix10,896.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
07UWBJ2AB140N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdale à angle droit - double réduction, 138:1 rapport, entrée de couplage C-Face, entrée 7/8 , sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841355
N° MFR07UWBJ2AB140N ULTRAMITE
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
Prix10,896.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    07
  • Couple de sortie maximal
    11200 po-lb à 250 tr/min
  • Ratio
    138:1
  • Poids
    260.80 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    4.070 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5030 à 125 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    07UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934197147

Aperçu

Description du fabricant
07UWBJ2AB140N ULTRAMITE 138.0:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté