Motion
07UWBJ3AB225N ULTRAMITE

FALK
07UWBJ3AB225N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 226.4:1 Rapport, entrée de couplage face C, entrée 3/4 , sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841476
N° MFR07UWBJ3AB225N ULTRAMITE
Prix13,460.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
07UWBJ3AB225N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 226.4:1 Rapport, entrée de couplage face C, entrée 3/4 , sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841476
N° MFR07UWBJ3AB225N ULTRAMITE
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
Prix13,460.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    3/4 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    07
  • Couple de sortie maximal
    11100 po-lb à 250 tr/min
  • Ratio
    226.4:1
  • Poids
    286.40 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    2.810 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5030 à 125 tr/min lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    07UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934197598

Aperçu

Description du fabricant
07UWBJ3AB225N ULTRAMITE 226.4:1

Vous pourriez également aimer