Motion
08UBBJ3A112A B ULTRAMITE

FALK
08UBBJ3A112A B ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 08 , triple, 107.1:1 Rapport, sens de sortie gauche, 1.1250 po Dia. entrée, entrée jumelée face C, 2.3750 po Dia. sortie, sortie arbre creux , 143TC, cadre 145TC
N° D’ARTICLE MI04841522
N° MFR08UBBJ3A112A B ULTRAMITE
Prix19,655.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
08UBBJ3A112A B ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 08 , triple, 107.1:1 Rapport, sens de sortie gauche, 1.1250 po Dia. entrée, entrée jumelée face C, 2.3750 po Dia. sortie, sortie arbre creux , 143TC, cadre 145TC
N° D’ARTICLE MI04841522
N° MFR08UBBJ3A112A B ULTRAMITE
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
Prix19,655.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    18.19 x 9.06 x 13.43 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    13.4300 po
  • Longueur du boîtier
    18.1900 po
  • Largeur du boîtier
    9.0600 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    08
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 31.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    23900 po-lb à 870 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC, 145TC
  • Taille de sortie
    2.3750 po
  • Ratio
    107.1:1
  • Facteur de service
    3.24
  • Poids
    398.40 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Hélicoïdal
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    2.0000 hp
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Puissance d’entrée maximale
    13.000 ch à 3500 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Régime de sortie
    16 tr/min
  • Couple de sortie
    7549
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Capacité de charge suspendue
    4832 lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934202971

Aperçu

Description du fabricant
08UBBJ3A112A B ULTRAMITE 107.1:1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon