Motion
4769148

FALK
4769148

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 4.599:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 1.1250 po, montage sur socle, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04841582
N° MFR4769148
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
4769148

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 4.599:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 1.1250 po, montage sur socle, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04841582
N° MFR4769148
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    15.55 x 12.29 x 12.64 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    12.64 po
  • Longueur du boîtier
    15.55 po
  • Largeur du boîtier
    12.29 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    08
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 777.780 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5290 po-lb à 500 tr/min
  • Ratio
    4.599:1
  • Poids
    224.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    65.400 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Montage sur socle
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934334276

Aperçu

Description du fabricant
08UCBN2B4.5 A E ULTRAMITE 4.559:1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon