Motion
08UWBJ2AB250A D ULTRAMITE

FALK
08UWBJ2AB250A D ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 235.8:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841659
N° MFR08UWBJ2AB250A D ULTRAMITE
Prix15,775.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
08UWBJ2AB250A D ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 235.8:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841659
N° MFR08UWBJ2AB250A D ULTRAMITE
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
Prix15,775.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    08
  • Couple de sortie maximal
    22900 po-lb à 250 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Ratio
    235.8:1
  • Poids
    335.40 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    5.430 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    6470 à 80 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    08UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934199257

Aperçu

Description du fabricant
08UWBJ2AB250A D ULTRAMITE 235.8:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté