Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier20.27 x 11.42 x 16.54 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier16.5400 po
- Longueur du boîtier20.2700 po
- Largeur du boîtier11.4200 po
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille du réducteur du fabricant09
- Débit maximal tr/minEntrée 159.000 à 3500 tr/min
- Couple de sortie maximal37300 po-lb à 870 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC324TC, 326TC
- Taille de sortie2.7500 po
- Ratio21.61:1
- Facteur de service1.19
- Poids497.90 lb
Details
- Type d’engrenage biseautéHélicoïdal
- Matériau du boîtierFonte
- Puissance d’entrée40.0000 hp
- Type d’entréeVisage en C couplé
- Puissance d’entrée maximale80.900 ch à 3500 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieGauche
- Régime de sortie81 tr/min
- Couple de sortie29593
- Type de sortieArbre creux
- Capacité de charge suspendue6675 lbf
- RéductionForfait trois services
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934203541
Aperçu
Description du fabricant
09UBBJ3A22.A G ULTRAMITE 21.61:1
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.