Motion
09UBBJ3A71.A D ULTRAMITE

FALK
09UBBJ3A71.A D ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 09 , triple, 70.45:1 Rapport, sens de sortie gauche, 1.3750 po, entrée jumelée face en C, 2.7500 po, sortie d’arbre creuse, 213TC, cadre 215TC
N° D’ARTICLE MI04841828
N° MFR09UBBJ3A71.A D ULTRAMITE
Prix27,482.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
09UBBJ3A71.A D ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 09 , triple, 70.45:1 Rapport, sens de sortie gauche, 1.3750 po, entrée jumelée face en C, 2.7500 po, sortie d’arbre creuse, 213TC, cadre 215TC
N° D’ARTICLE MI04841828
N° MFR09UBBJ3A71.A D ULTRAMITE
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
Prix27,482.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    20.27 x 11.42 x 16.54 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    16.5400 po
  • Longueur du boîtier
    20.2700 po
  • Largeur du boîtier
    11.4200 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    09
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 49.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    33400 po-lb à 870 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213TC, 215TC
  • Taille de sortie
    2.7500 po
  • Ratio
    70.45:1
  • Poids
    497.90 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Hélicoïdal
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Puissance d’entrée maximale
    27.600 ch à 3500 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934204012

Aperçu

Description du fabricant
09UBBJ3A71.A D ULTRAMITE 70.45:1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon