Motion
09UBBJ3A90.N ULTRAMITE

FALK
09UBBJ3A90.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 09 , triple, 84.89:1 Rapport, sens de sortie gauche, 1.3750 po, entrée jumelée face C, 2.7500 po, sortie arbre creuse
N° D’ARTICLE MI04841848
N° MFR09UBBJ3A90.N ULTRAMITE
Prix27,654.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
09UBBJ3A90.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 09 , triple, 84.89:1 Rapport, sens de sortie gauche, 1.3750 po, entrée jumelée face C, 2.7500 po, sortie arbre creuse
N° D’ARTICLE MI04841848
N° MFR09UBBJ3A90.N ULTRAMITE
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
Prix27,654.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    20.27 x 11.42 x 16.54 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    16.5400 po
  • Longueur du boîtier
    20.2700 po
  • Largeur du boîtier
    11.4200 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    09
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 39.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    37300 po-lb à 870 tr/min
  • Taille de sortie
    2.7500 po
  • Ratio
    84.89:1
  • Poids
    497.90 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Hélicoïdal
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Puissance d’entrée maximale
    25.600 ch à 3500 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934204173

Aperçu

Description du fabricant
09UBBJ3A90.N ULTRAMITE 84.89:1

Vous pourriez également aimer