Motion
09UCBN4B250A B ULTRAMITE

FALK
09UCBN4B250A B ULTRAMITE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - réduction quadruple, 258.2:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.7500 po, montage sur socle, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04841856
N° MFR09UCBN4B250A B ULTRAMITE
Prix18,056.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
09UCBN4B250A B ULTRAMITE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - réduction quadruple, 258.2:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.7500 po, montage sur socle, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04841856
N° MFR09UCBN4B250A B ULTRAMITE
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
Prix18,056.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    26.29 x 14.65 x 15.51 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    15.51 po
  • Longueur du boîtier
    26.29 po
  • Largeur du boîtier
    14.65 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    09
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 14.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    25311 po-lb à 870 tr/min
  • Ratio
    258.2:1
  • Poids
    308.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    5.730 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Montage sur socle
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Quadruple
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934332821

Aperçu

Description du fabricant
09UCBN4B250 A B ULTRAMITE 258.09:1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon