Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier26.29 x 14.65 x 15.51 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier15.51 po
- Longueur du boîtier26.29 po
- Largeur du boîtier14.65 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant09
- Débit maximal tr/minEntrée 7.780 à 3500 tr/min
- Couple de sortie maximal25311 po-lb à 870 tr/min
- Ratio471.4:1
- Poids308.00 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Puissance d’entrée maximale3.140 ch à 3500 tr/min
- MontageMontage sur socle
- Type de réducteurConcentrique en ligne
- RéductionQuadruple
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934332920
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.