Motion
09UCFN4B225A A ULTRAMITE

FALK
09UCFN4B225A A ULTRAMITE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - réduction quadruple, 231.1:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.7500 po, montage à bride, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04841879
N° MFR09UCFN4B225A A ULTRAMITE
Prix18,856.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
09UCFN4B225A A ULTRAMITE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - réduction quadruple, 231.1:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.7500 po, montage à bride, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04841879
N° MFR09UCFN4B225A A ULTRAMITE
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
Prix18,856.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boîtier
    26.47 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    09
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 15.560 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    23364 po-lb à 870 tr/min
  • Ratio
    231.1:1
  • Poids
    308.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    5.910 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Quadruple
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934333057

Aperçu

Description du fabricant
09UCFN4B225 A ULTRAMITE 231.06:1

Vous pourriez également aimer