Motion
09UWBJ2AB125N ULTRAMITE

FALK
09UWBJ2AB125N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 119.4:1 Rapport, entrée de couplage face C, entrée 1-3/8 , sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841926
N° MFR09UWBJ2AB125N ULTRAMITE
Prix26,665.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
09UWBJ2AB125N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 119.4:1 Rapport, entrée de couplage face C, entrée 1-3/8 , sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841926
N° MFR09UWBJ2AB125N ULTRAMITE
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
Prix26,665.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1-3/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    09
  • Couple de sortie maximal
    44100 po-lb à 250 tr/min
  • Ratio
    119.4:1
  • Poids
    520.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    18.800 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7790 à 32 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    09UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934200359

Aperçu

Description du fabricant
09UWBJ2AB125N ULTRAMITE 119.4:1

Vous pourriez également aimer