Motion
09UWBJ2AB140A E ULTRAMITE

FALK
09UWBJ2AB140A E ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 146.2:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841933
N° MFR09UWBJ2AB140A E ULTRAMITE
Prix28,646.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
09UWBJ2AB140A E ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 146.2:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841933
N° MFR09UWBJ2AB140A E ULTRAMITE
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
Prix28,646.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    09
  • Couple de sortie maximal
    54700 po-lb à 250 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Ratio
    146.2:1
  • Poids
    520.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    16.500 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7790 à 32 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    09UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934200380

Aperçu

Description du fabricant
09UWBJ2AB140A E ULTRAMITE 146.2:1