Motion
09UWBJ2AB16.A F ULTRAMITE

FALK
09UWBJ2AB16.A F ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 16.68:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841938
N° MFR09UWBJ2AB16.A F ULTRAMITE
Prix28,779.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
09UWBJ2AB16.A F ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 16.68:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841938
N° MFR09UWBJ2AB16.A F ULTRAMITE
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
Prix28,779.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    09
  • Couple de sortie maximal
    42600 po-lb à 250 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    280TC
  • Ratio
    16.68:1
  • Poids
    520.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    61.000 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7790 à 32 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    09UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934199455

Aperçu

Description du fabricant
09UWBJ2AB16.A F ULTRAMITE 16.68:1

Vous pourriez également aimer