Motion
09UWBJ2AB40.N ULTRAMITE

FALK
09UWBJ2AB40.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 41.59:1 Rapport, entrée de couplage face C, entrée 1-3/8 , sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841990
N° MFR09UWBJ2AB40.N ULTRAMITE
Prix26,665.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
09UWBJ2AB40.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 41.59:1 Rapport, entrée de couplage face C, entrée 1-3/8 , sortie creuse
N° D’ARTICLE MI04841990
N° MFR09UWBJ2AB40.N ULTRAMITE
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
Prix26,665.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1-3/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    09
  • Couple de sortie maximal
    53000 po-lb à 250 tr/min
  • Ratio
    41.59:1
  • Poids
    520.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    35.500 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7790 à 32 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    09UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934199790

Aperçu

Description du fabricant
09UWBJ2AB40.N ULTRAMITE 41.59:1

You May Also Like