Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement5.0000 po
- Code de taille de raccord1020
- Diamètre du moyeu4.14 po
- Taille de la rainure de clavette3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage2.4400 po
- Désalignement angulaire maximal1.5 °
- Désalignement parallèle maximal0.04 po
- Alésage min. Diamètre2.8730 po
- Manchon extérieur Diamètre7.0000 po
- Poids20.00 lb
Détails
- Type de boulonExposé
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de flexionPleine flexibilité
- Puissance à 100 tr/min60 hp
- Matériau du concentrateurAcier
- ComprendManchon
- Numéro de catalogue du fabricantEV00425
- Rpm max.8400 tr/min
- Caractéristiques de performanceAccouplement flottant à extrémité limitée, faible jeu, trou de lubrification
- Type de produitAccouplements d’engrenage complets
- SérieG20
- Type de manchonBride
- Profil de la dentJoli
- Capacité de couple37800 po
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.