Motion
1035G HUB FLEX MMTR 616,816

FALK
1035G FLEX HUB MMTR 616,816

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1035, 4.052 à 4.559 po / 254 mm, cylindre de moteur d’usine, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI04843489
N° MFR1035G FLEX HUB MMTR 616,816
Prix3,337.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1035G FLEX HUB MMTR 616,816

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1035, 4.052 à 4.559 po / 254 mm, cylindre de moteur d’usine, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI04843489
N° MFR1035G FLEX HUB MMTR 616,816
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
Prix3,337.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.052 à 4.559 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    8.43 po, 8.63 po
  • Code de taille de raccord
    1035
  • Diamètre du moyeu
    7 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.19 po
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    616, 816
  • Diamètre extérieur du manchon
    11 po
  • Poids
    70.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1204057
  • Rpm max.
    3900 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    163800 po
  • CUP_NON
    782934032196

Aperçu

Description du fabricant
1035G HUB FLEX MMTR 616,816

Vous pourriez également aimer