Motion
1035G20 CPLG HRB X 4.8715

FALK
1035G20 CPLG HRB X 4.8715

Accouplement d’engrenage complet - embout taille 1035, fini avec rainure de clavette, matériel brut, boulon exposé, Full Flex, 11.0000 po de diamètre extérieur, 8.6300 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04843546
N° MFR1035G20 CPLG HRB X 4.8715
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1035G20 CPLG HRB X 4.8715

Accouplement d’engrenage complet - embout taille 1035, fini avec rainure de clavette, matériel brut, boulon exposé, Full Flex, 11.0000 po de diamètre extérieur, 8.6300 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04843546
N° MFR1035G20 CPLG HRB X 4.8715
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    8.6300 po
  • Code de taille de raccord
    1035
  • Diamètre du moyeu
    7 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/4 x 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.1900 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.5 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.072 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    4.8750 po
  • Alésage min. Diamètre  
    2.0000 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    11.0000 po
  • Poids
    95.00 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette, stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Puissance à 100 tr/min
    260 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Manchon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EV00824
  • Rpm max.
    5850 tr/min
  • Caractéristiques de performance
    Accouplement flottant à extrémité limitée, faible jeu, trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    G20
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    163800 po

Aperçu

Description du fabricant
1035G20 CPLG HRB X 4.8715

Vous pourriez également aimer