Motion
1035G52 CPLG HRB X HRB

FALK
1035G52 CPLG HRB X HRB

Complete Gear Coupling - Cplg Size 1035, Rough Stock, Exposed Bolt, Flex-Rigid, 11.0000 in OD, 8.4300 in Length
N° D’ARTICLE MI04843559
N° MFR1035G52 CPLG HRB X HRB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1035G52 CPLG HRB X HRB

Complete Gear Coupling - Cplg Size 1035, Rough Stock, Exposed Bolt, Flex-Rigid, 11.0000 in OD, 8.4300 in Length
N° D’ARTICLE MI04843559
N° MFR1035G52 CPLG HRB X HRB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    8.4300 po
  • Code de taille de raccord
    1035
  • Distance entre les arbres
    12-3/4 (moyeu flexible sur arbre flottant) po, 8.62 (moyeu rigide sur arbre flottant) po
  • Diamètre du moyeu
    7 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0200 po, 4.19000 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.75 °
  • Alésage maximal Diamètre  
    5.8750 po
  • Alésage min. Diamètre  
    2.0000 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    11.0000 po
  • Poids
    150.00 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Caractéristiques de conception
    Accouplement d’arbre flottant
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Puissance à 100 tr/min
    260 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Manchon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EV00999
  • Rpm max.
    5850 tr/min
  • Caractéristiques de performance
    Claquement bas, trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    G52
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    163800 po

Aperçu

Description du fabricant
1035G52 CPLG HRB X HRB

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon