Motion
1040G20 CPLG 4.8715 X 4.996

FALK
1040G20 CPLG 4.8715 X 4.996

Accouplement d’engrenage complet - 1040, fini avec rainure de clavette, boulon exposé, Full Flex, 12.5000 po de diamètre extérieur, 9.7500 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04843589
N° MFR1040G20 CPLG 4.8715 X 4.996
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1040G20 CPLG 4.8715 X 4.996

Accouplement d’engrenage complet - 1040, fini avec rainure de clavette, boulon exposé, Full Flex, 12.5000 po de diamètre extérieur, 9.7500 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04843589
N° MFR1040G20 CPLG 4.8715 X 4.996
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    9.7500 po
  • Code de taille de raccord
    1040
  • Diamètre du moyeu
    8-1/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/4 x 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.7500 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.5 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.084 po
  • Alésage min. Diamètre  
    4.8715 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    12.5000 po
  • Poids
    150.00 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Puissance à 100 tr/min
    430 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Manchon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EV00889
  • Rpm max.
    5400 tr/min
  • Caractéristiques de performance
    Accouplement flottant à extrémité limitée, faible jeu, trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    G20
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    270900 po

Aperçu

Description du fabricant
1040G20 CPLG 4.8715 X 4.996

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon