Motion
1040G51 BORDURE RIGIDE

FALK
1040G51 RIGID COUPLING RSB

Accouplement d’engrenage complet - Taille de cliquet 1040, matériel brut, boulon blindé, Flex-Rigid, 9.5600 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04843605
N° MFR1040G51 RIGID COUPLING RSB
Prix4,377.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1040G51 RIGID COUPLING RSB

Accouplement d’engrenage complet - Taille de cliquet 1040, matériel brut, boulon blindé, Flex-Rigid, 9.5600 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04843605
N° MFR1040G51 RIGID COUPLING RSB
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
Prix4,377.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    9.5600 po
  • Code de taille de raccord
    1040
  • Diamètre du moyeu
    8-1/4 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    7.2500 po
  • Alésage min. Diamètre  
    2.5000 po
  • Poids
    320.00 lb

Détails

  • Type de boulon
    Couvert
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Puissance à 100 tr/min
    430 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Manchon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0775224
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Caractéristiques de performance
    Claquement bas, trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    G51
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    270900 po
  • CUP_NON
    782934242571

Aperçu

Description du fabricant
1040G51 BORDURE RIGIDE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon