Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement9.5600 po
- Code de taille de raccord1040
- Distance entre les arbres16-1/2 (moyeu flexible sur arbre flottant) po, 9-3/4 (moyeu rigide sur arbre flottant) po
- Diamètre du moyeu8-1/4 po
- Length Through Bore4.7500 in, 4.5400 in
- Désalignement angulaire maximal0.75 °
- Maximum Bore Diameter7.2500 po
- Min Bore Diameter2.5000 po
- Sleeve Outside Diameter12.5000 po
- Poids220.00 lb
Details
- Type de boulonExposé
- Type d’alésageStock brut
- Caractéristiques de conceptionAccouplement d’arbre flottant
- Type de flexionFlex-Rigid
- Puissance à 100 tr/min430 hp
- Matériau du concentrateurAcier
- ComprendManchon
- Numéro de catalogue du fabricantEV01009
- Rpm max.5400 tr/min
- Caractéristiques de performanceClaquement bas, trou de lubrification
- Type de produitAccouplements d’engrenage complets
- SérieG52
- Type de manchonBride
- Profil de la dentJoli
- Capacité de couple270900 po
Aperçu
Description du fabricant
1040G52 CPLG HRB X HRB
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.