Motion
1040T HUB 0,6875 NON-STK

FALK
1040T HUB .6875 NON-STK

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1040 , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 0.6875 po, 2 (T10) po, 2 (T20) po, 2 (T35-T moyeu) po, 2.12 (T31) po, longueur de 2.12 (T35-Shaft moyeu) po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI04843616
N° MFR1040T HUB .6875 NON-STK
Prix216.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1040T HUB .6875 NON-STK

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1040 , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 0.6875 po, 2 (T10) po, 2 (T20) po, 2 (T35-T moyeu) po, 2.12 (T31) po, longueur de 2.12 (T35-Shaft moyeu) po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI04843616
N° MFR1040T HUB .6875 NON-STK
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
Prix216.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6875 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.12 po
  • Code de taille de raccord
    1040
  • Distance entre les arbres
    1.78 à 4.28 (T35) po, 3-1/2 à 8-1/2 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    2-1/4 (T10) po, 2-1/4 (T20) po, 2-1/4 (T35-T-Hub) po, 3.09 (T31) po, 3.09 (T35-Shaft Hub) po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 0.0938 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2 (T10) po, 2 (T20) po, 2 (T35-T moyeu), 2.12 (T31) po, 2.12 (T35-Shaft moyeu) po
  • Diamètre extérieur
    4-1/2 (T10) po, 4-1/2 (T31) po, 4-1/2 (T35) po, 5.11 (T20) po
  • Poids
    2.48 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Puissance à 100 tr/min
    3.49 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    2200 po
  • CUP_NON
    782934147609

Aperçu

Description du fabricant
1040T HUB 0,6875 NON-STK 3/16 X 3/32 KW

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon