Motion
1040T10 CPLG 1.3750 X 1.5000

FALK
1040T10 CPLG 1.3750 X 1.5000

Raccord de grille conique standard - fini avec rainure de clavette, code de taille de raccord 1040 , diamètre extérieur du raccord 4.5000 po, longueur totale 4.1200 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04843778
N° MFR1040T10 CPLG 1.3750 X 1.5000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1040T10 CPLG 1.3750 X 1.5000

Raccord de grille conique standard - fini avec rainure de clavette, code de taille de raccord 1040 , diamètre extérieur du raccord 4.5000 po, longueur totale 4.1200 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04843778
N° MFR1040T10 CPLG 1.3750 X 1.5000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    4.1200 po
  • Code de taille de raccord
    1040
  • Longueur totale du couvercle
    2-3/4 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2-1/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po (Bloc 2), 5/16 x 0.1563 po (Bloc 1)
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.211 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.012 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Poids
    7.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Cône de grille standard
  • Puissance à 100 tr/min
    3.49 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ES00314
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    2200 po
  • CUP_NON
    782934282638

Aperçu

Description du fabricant
1040T10 CPLG 1.3750 X 1.5000

Vous pourriez également aimer