Motion
1050T MOYEU 1.7500 NON RIGIDE 7/16 X 7/32 KW

FALK
1050T HUB 1.7500 NON-STK 7/16 X 7/32 KW

Concentrateur de couplage de grille - 1050T Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 1.7500 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04844198
N° MFR1050T HUB 1.7500 NON-STK 7/16 X 7/32 KW
Prix623.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1050T HUB 1.7500 NON-STK 7/16 X 7/32 KW

Concentrateur de couplage de grille - 1050T Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 1.7500 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04844198
N° MFR1050T HUB 1.7500 NON-STK 7/16 X 7/32 KW
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
Votre prix623.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Taille du raccord
    1050
  • Code de taille de raccord
    1050T
  • Taille de la rainure de clavette
    7/16 x 7/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Poids
    2.67 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    6.11 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934147302
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T10, T20
  • Capacité de couple
    3850 po
  • CUP_NON
    782934147302

Aperçu

Description du fabricant
1050T MOYEU 1.7500 NON RIGIDE 7/16 X 7/32 KW

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon