Motion
1050T31 CPLG BE=5.000 HRB X HRB

FALK
1050T31 CPLG BE=5.000 HRB X HRB

Couplage de grille d’espacement complète - stock brut, code de taille de raccord 1050 , diamètre extérieur du raccord 5.3281 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04844438
N° MFR1050T31 CPLG BE=5.000 HRB X HRB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1050T31 CPLG BE=5.000 HRB X HRB

Couplage de grille d’espacement complète - stock brut, code de taille de raccord 1050 , diamètre extérieur du raccord 5.3281 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04844438
N° MFR1050T31 CPLG BE=5.000 HRB X HRB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1050
  • Longueur totale du couvercle
    3.19 po
  • Distance entre les arbres
    5 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    3.44 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.38 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.258 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.016 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.3750 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    5.3281 po
  • Poids
    29.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Entretoise complète
  • Puissance à 100 tr/min
    6.11 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ES02126
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    3850 po
  • CUP_NON
    782934300752

Aperçu

Description du fabricant
1050T31 CPLG BE=5.000 HRB X HRB

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon