Motion
1050T31 ENTRETOISES CPLG RSB = 4.375

FALK
1050T31 SPACER CPLG RSB BE=4.375

Couplage de grille d’espacement complète - stock brut, code de taille de couplage 1050 , diamètre extérieur 5.3281 po.
N° D’ARTICLE MI04844484
N° MFR1050T31 SPACER CPLG RSB BE=4.375
Prix2,292.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1050T31 SPACER CPLG RSB BE=4.375

Couplage de grille d’espacement complète - stock brut, code de taille de couplage 1050 , diamètre extérieur 5.3281 po.
N° D’ARTICLE MI04844484
N° MFR1050T31 SPACER CPLG RSB BE=4.375
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
Prix2,292.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1050
  • Distance entre les arbres
    4-3/8 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    3.44 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.38 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.016 po
  • Diamètre extérieur
    5.3281 po
  • Poids
    52.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Entretoise complète
  • Puissance à 100 tr/min
    6.11 hp
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0775307
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    3850 po
  • CUP_NON
    782934095177

Aperçu

Description du fabricant
1050T31 ENTRETOISES CPLG RSB = 4.375

Vous pourriez également aimer