Motion
1050T31/35 ESPACEUR HUB CL=2.631

FALK
1050T31/35 SPACER HUB CL=2.631

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1050 , alésage plein, 2.38 po (arbre Hub-T35), 2.38 po (T-Hub-T35), 2.38 (T31) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI04844494
N° MFR1050T31/35 SPACER HUB CL=2.631
Prix654.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1050T31/35 SPACER HUB CL=2.631

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1050 , alésage plein, 2.38 po (arbre Hub-T35), 2.38 po (T-Hub-T35), 2.38 (T31) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI04844494
N° MFR1050T31/35 SPACER HUB CL=2.631
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
Votre prix654.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1050
  • Distance entre les arbres
    2.22 à 4.28 (T35) po, 4.37 à 8-1/2 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    2.62 (T-Hub-T35) po, 3.44 (Shaft Hub-T35) po, 3.44 (T31) po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.38 (Shaft Hub-T35) po, 2.38 (T-Hub-T35) po, 2.38 (T31) po
  • Diamètre extérieur
    5.32 (T31) po, 5.32 (T35) po
  • Poids
    6.24 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Solide
  • Puissance à 100 tr/min
    6.11 hp
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934095955
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    3850 po
  • CUP_NON
    782934095955

Aperçu

Description du fabricant
1050T31/35 ESPACEUR HUB CL=2.631

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon