Motion
1050T35 CPLG BE=3.500 1.8750 X 2.3750

Falk (RRX)
1050T35 CPLG BE=3.500 1.8750 X 2.3750

Demi-accouplement de grille d’écartement - fini avec rainure de clavette, code de taille de raccord 1050 , diamètre extérieur de 5.3281 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04844601
N° MFR1050T35 CPLG BE=3.500 1.8750 X 2.3750
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Falk (RRX)
1050T35 CPLG BE=3.500 1.8750 X 2.3750

Demi-accouplement de grille d’écartement - fini avec rainure de clavette, code de taille de raccord 1050 , diamètre extérieur de 5.3281 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI04844601
N° MFR1050T35 CPLG BE=3.500 1.8750 X 2.3750
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1050
  • Longueur totale du couvercle
    3.19 po
  • Distance entre les arbres
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.62 (T Hub), 3.44 (Shaft Hub)
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po (Bloc 1), 5/8 x 5/16 po (Bloc 2)
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.38 (centre d’arbres) en, 2.38 (centre d’arbres) en
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.212 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.016 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre extérieur
    5.3281 po
  • Poids
    22.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Demi-entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    6.11 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Moyeu d’arbre en T
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ES02881
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    3850 po
  • CUP_NON
    782934308307

Aperçu

Description du fabricant
1050T35 CPLG BE=3.500 1.8750 X 2.3750

Vous pourriez également aimer