Motion
1055G20 BORDURE DE RACCORDEMENT

Falk (RRX)
1055G20 COUPLING RSB

Accouplement d’engrenage complet - embout taille 1055, matériel brut, boulon exposé, flexible intégral, diamètre extérieur de 16.7500 po, longueur de 13.5600 po
N° D’ARTICLE MI04844622
N° MFR1055G20 COUPLING RSB
Prix12,811.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Falk (RRX)
1055G20 COUPLING RSB

Accouplement d’engrenage complet - embout taille 1055, matériel brut, boulon exposé, flexible intégral, diamètre extérieur de 16.7500 po, longueur de 13.5600 po
N° D’ARTICLE MI04844622
N° MFR1055G20 COUPLING RSB
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
Prix12,811.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    13.5600 po
  • Code de taille de raccord
    1055
  • Diamètre du moyeu
    11 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.6200 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.5 °
  • Manchon extérieur Diamètre  
    16.7500 po
  • Poids
    552.85 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Puissance à 100 tr/min
    1040 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Comprend
    Manchon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0774674
  • Rpm max.
    2650 tr/min
  • Caractéristiques de performance
    Raccord flottant à extrémité limitée, trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    G20
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    655200 po
  • CUP_NON
    782934242380

Aperçu

Description du fabricant
1055G20 BORDURE DE RACCORDEMENT

Vous pourriez également aimer