Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement13.5600 po
- Code de taille de raccord1055
- Diamètre du moyeu11 po
- Length Through Bore6.6200 po
- Désalignement angulaire maximal1.5 °
- Désalignement parallèle maximal0.123 po
- Maximum Bore Diameter8.2500 po
- Min Bore Diameter4.0000 po
- Sleeve Outside Diameter16.7500 po
- Poids550.00 lb
Details
- Type de boulonExposé
- Type d’alésageStock brut
- Type de flexionPleine flexibilité
- Puissance à 100 tr/min1040 hp
- Matériau du concentrateurAcier
- ComprendManchon
- Numéro de catalogue du fabricantEV00909
- Rpm max.3975 tr/min
- Caractéristiques de performanceAccouplement flottant à extrémité limitée, faible jeu, trou de lubrification
- Type de produitAccouplements d’engrenage complets
- SérieG20
- Type de manchonBride
- Profil de la dentJoli
- Capacité de couple655200 po
Aperçu
Description du fabricant
1055G20 CPLG HRB X HRB