Motion
1080T MOYEU 1.7500 NON RIGIDE 7/16 X 7/32 KW

FALK
1080T HUB 1.7500 NON-STK 7/16 X 7/32 KW

Concentrateur de couplage de grille - 1080T Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 1.7500 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04845631
N° MFR1080T HUB 1.7500 NON-STK 7/16 X 7/32 KW
Prix511.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1080T HUB 1.7500 NON-STK 7/16 X 7/32 KW

Concentrateur de couplage de grille - 1080T Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 1.7500 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04845631
N° MFR1080T HUB 1.7500 NON-STK 7/16 X 7/32 KW
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
Prix511.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Taille du raccord
    1080
  • Code de taille de raccord
    1080T
  • Taille de la rainure de clavette
    7/16 x 7/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Poids
    13.21 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    28.8 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934004193
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T10, T20
  • Capacité de couple
    18150 po
  • CUP_NON
    782934004193

Aperçu

Description du fabricant
1080T MOYEU 1.7500 NON RIGIDE 7/16 X 7/32 KW

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon